Unilamp - Flexilink tilkoblingskabel 3m - 3229570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 3000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FLEXILINK
EAN/GTIN
7072125113906
Elnummer
3229570
Leverandørens varenummer
3229570
Typebeskrivelse
3229570
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
3000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
10 mm
Flexilink tilkoblingskabel på 3 meter. Benyttes ved første lyslist som skal tilkobles strømnettet via driver.


