Unilamp - Flow Armfeste 42-48mm Sort Passer alle Flow armaturer - 3109896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 180 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113432
Elnummer
3109896
Leverandørens varenummer
3109896
Typebeskrivelse
3109896
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
180 mm
Bredde:
120 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
90 mm
Flow feste for utliggerarm Ø42-48mm


