Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Flow Dobbel mastetopp Svart - 3109898

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Flow Dobbel mastetopp Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 180 mm

  • Bredde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125119304

Elnummer

3109898

Leverandørens varenummer

3109898

Typebeskrivelse

3109898

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

180 mm

Bredde:

150 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

90 mm

Flow dobbel mastetopp. Feste for å montere to stk Flow på toppen av en Ø60mm mast for å lyse i begge retninger.