Unilamp - Flow Hjørnebrakett Sort Passer alle Flow armaturer - 3109892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 180 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flow
EAN/GTIN
7072125113418
Elnummer
3109892
Leverandørens varenummer
3109892
Typebeskrivelse
3109892
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
180 mm
Bredde:
100 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
90 mm
Flow hjørnefeste for utvendig hjørne.


