Unilamp - Forgreningsboks 230V for downlights. 2 innganger, 3 utganger. 2,5mm2 - 3225549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125102924
Elnummer
3225549
Leverandørens varenummer
3225549
Typebeskrivelse
3225549
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Antall ledere:
3
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Forgreningsboks 230V for bruk i downlightkasser. Boksen benyttes som erstatning for elektronisk trafo i downlightinstallasjoner ved rehabilitering av 12V installasjon til 230V. Gjør det mulig å koble/forgrene i downlighbokser. 230V inngang med viderekobling til tre utganger. 2,5mm2 klemmer. Max belastning 500W.
ProduktbladPDF


