Unilamp - Funky Wall 5W 3000K Sort - 3100900

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Funky Wall 5W 3000K Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for lampeeffekt:

5...8 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Egnet for lampeeffekt - 5...8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125113999

Elnummer

3100900

Leverandørens varenummer

3100900

Typebeskrivelse

3100900

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Egnet for lampeeffekt:

5...8 W

Maks systemeffekt:

8 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

450...450 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

200...200 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,9 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,77 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,8 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,72 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

48

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

82

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

57...57 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

65 mm

Høyde/dybde:

95 mm

Lengde:

152 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Funky er en spennende vegglampe med en- eller toveis lysfordeling. Formspråket er moderne med rette linjer og med kompakte mål. Med bruk av ny reflektor- og linseteknologi får du et definert lysbilde med minimalt gjenskinn. Sikkerhetsglasset er delvis frostet slik at lyset mot veggen blir jevnt og uten markerte striper. Funky kommer med dobbel kabelinnføring bak, og med løs veggbrakett for enkel montering med ekstern kabel. Funky er dimbar og kan justeres til et svært lavt lysnivå. Armaturramme i presstøpt aluminium med 7-trinns overflatebehandling for utendørs bruk. Klasse I, IP55.