Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Gastro 14000lm 100W 4000K Hvit IP69K matvareprod. - 3337900

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 244000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Maks systemeffekt - 100 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 14000...14000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125121635

Elnummer

3337900

Leverandørens varenummer

3337900

Typebeskrivelse

3337900

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

244000 h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Maks systemeffekt:

100 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

14000...14000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,94 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,88 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,83 %

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

140...140 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Høyde/dybde:

200 mm

Ytre diameter:

489 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

6

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

10

Gastro er spesielt designet for matforedlingsmiljøer som fjørfe, fisk- og kjøttforedling, kjølerom, matservering og andre områder som krever armaturer som oppfyller "No-Glass"-kravet for matområder. Armaturen har en sikker optisk linse som oppfyller sertifiseringskravene for NSF-standarden (USA). Gastro er laget av høykvalitets aluminium med ikke-eksponerte skruer i rustfritt stål. Armaturens elegante design og glatte overflate gjør det enkelt å rengjøre og sikrer at ingen bakterier kan vokse i skjulte hulrom. Gastro er designet spesielt med de unike behovene til matforedlingsarealer i tankene, og kan trygt benyttes i slike lokaliteter. Armaturen er testet for spyling med tetthetIP69K, som gjør at den tåler kraftig rengjøring ofte. Linseoptikken er laget av slagfast(IK10) polykarbonat med høy virkningsgrad i stedet for glass, dette for å forhindre at rusk faller - for å forbedre matsikkerheten. Enkelte modeller av Gastro lagerføres. Den kan også spesifiseres og leveres til prosjekter i ulike varianter med innebygget bevegelsessensor, DALI eller ZigBee styring etc. Arbeidstemperatur -30°C til +50°C. Armaturen er D-merket. Leveres med kabel på1,5 meter. Armaturen kan henges ned eller utstyres med tak/veggbrakett. Klasse I, IP69K.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien