Unilamp - GATEWAY til Zim Z-Wave og Radim RF for APPSTYRING - 4509340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Med display - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125116853
Elnummer
4509340
Leverandørens varenummer
4509340
Typebeskrivelse
4509340
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Med display:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
nei
Merkespenning:
230 V
Z-Wave hub med et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt. Rask og enkel konfigurasjon.
Kobles til eksisterende trådløst nettverk og tilbyr styring og oppsett av Zim via app.
App har støtte for Android og iOS. Protokoll: Z-Wave.
Kobles til eksisterende trådløst nettverk og tilbyr styring og oppsett av Zim via app.
App har støtte for Android og iOS. Protokoll: Z-Wave.


