Utgått

Unilamp - Glass til PowerCone 150W - 3229498

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Glass til PowerCone 150W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeglass

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PowerCone

EAN/GTIN

7072125114699

Elnummer

3229498

Leverandørens varenummer

3229498

Typebeskrivelse

3229498

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Glass

Farge:

Andre

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Klar

Lengde:

370 mm

Bredde:

2 mm

Høyde/dybde:

300 mm

Reserveglass til PowerCone serien. Passer til PowerCone 150W.