Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Glass til PowerCone 200W - 3229499

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Glass til PowerCone 200W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeglass

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125114705

Elnummer

3229499

Leverandørens varenummer

3229499

Typebeskrivelse

3229499

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Glass

Farge:

Andre

Reservedel:

Ja

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Klar

Lengde:

440 mm

Bredde:

325 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Reserveglass til PowerCone serien. Passer til PowerCone 200W.