Unilamp - Gyro 8W 3000K DALI Matt Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 8...8 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 600...600 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125112374
Elnummer
3229376
Leverandørens varenummer
3229376
Typebeskrivelse
3229376
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
8...8 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Lysstrøm
600...600 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
230...450 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Fokuslinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,836 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...50 °C
Maks systemeffekt
8,6 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
600 lm
Lysstyrke
1713 cd
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
46 mm
Ytre diameter
95 mm
Innebygget diameter
82...84 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
75 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Fleksibilitet uten grenser med Gyro® ekstra lavtbyggende downlight. Justerbar i alle retninger, slik at man har full fleksibilitet. Med påmontert LED-driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning og snepp-kobling. Kan overdekkes av isolasjon. Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Levetid120.000 timer ved Ta25°C. Utsparring Ø: 82-84 mm. IP44, klasse II.
Leveres i fargetemperaturer 2700, 3000K eller WarmDim 3000-2000K