Unilamp - Gyro Frame WarmDim 1 Matt Hvit Downl. 9W firkant m/driver
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 9...9 W
Fargetemperatur - 2000...3000 K
Lysstrøm - 550...550 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125109237
Elnummer
3229310
Leverandørens varenummer
3229310
Typebeskrivelse
3229310
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
9...9 W
Fargetemperatur
2000...3000 K
Lysstrøm
550...550 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
300...300 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Fokuslinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...50 °C
Maks systemeffekt
9 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
550 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Trinnløs
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
95 mm
Høyde/dybde
46 mm
Lengde
95 mm
Ytre diameter
95 mm
Innebygget diameter
82...84 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
60 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Gyro Frame lavtbyggende system-downlight er laget for moderne interiører og der du ønsker ekstra godt lys. Lyspunktene er justerbare i alle retninger hver for seg, slik at man har full fleksibilitet. Leveres i komplette enheter påmontert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Utsparring 82-84mm (cc 80mm). IP44, klasse II.
Hvit og sort kan benyttes utendørs. Kan overdekkes av isolasjonsmatter. Gyro Frame kan også leveres i varianter med DALI - kontakt oss.
8W/600 lumen 2700K pr lyspunkt.
9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.