Unilamp - GYRO GO! ECO 40-PACK WD HVIT STORPAKK WARMDIM - 3236578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125131733
Elnummer
3236578
Leverandørens varenummer
3236578
Typebeskrivelse
3236578
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
9 W
Fargetemperatur:
2000...3000 K
Innbygd diameter:
76...84 mm
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
250...250 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Refraktorlinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for lampeeffekt:
9...9 W
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Trinnløs
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
550...550 lm
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Armatureffektivitet:
62...62 lm/W
Virkningsgrad:
0,9
Flimrende verdi Pst LM:
0,027
Justerbar strålevinkel:
Nei
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,577
Høyde/dybde:
36 mm
Ytre diameter:
95 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2


