Unilamp - GYRO SPOT DEKORRING SORT - 3221570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125129617
Elnummer
3221570
Leverandørens varenummer
3221570
Typebeskrivelse
3221570
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
21 mm
Diameter:
39 mm
Dekorring i sort, gull eller kobber som passer til Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar for WarmDim varianter.
ProduktbladPDF
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


