Unilamp - HiBeam 15000lm DALI 120° LYS HIBAY 100W 3/4/5000K - 3366036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 100 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 15000...15000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125128061
Elnummer
3366036
Leverandørens varenummer
3366036
Typebeskrivelse
3366036
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
100 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
15000...15000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...5000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
2090...2090 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
100...100 W
Armatureffektivitet:
150...150 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Høyde/dybde:
162 mm
Ytre diameter:
400 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
9
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
14
HiBeam er testet og sertifisert som ballsikker. Som standard leveres armaturen med DALI-2, som kan håndtere både 16Bit og 24Bit kommandoer. Lang levetid, høy effektivitet, Rohs-sertifisert, og med mange muligheter for effektstyring, er dette en armatur for bærekraftige installasjoner i produksjon, lager, kjøpesenter, treningssentre og haller. Vi lagerfører armaturen med 120 graders spredning, med DALI-2. Til prosjekter kan denne leveres med 60° og 90° optikk. Med det integrerte ZHAGA grensesnitte tstøtter HiBeam også intelligente kontroller som 0-10V, ZigBee, dagslyssensor, mikrobølge-bevegelsessensor og PIR-sensor fra alle ZHAGA -sertifiserte leverandører (ZHAGA Book 18 kompatibel) Klasse 1, IP65
Lumen ut:
15000lm @4000K.
13000lm @3000 og 5000K
Leveres med 1,5m kabel. Kjettingoppheng eller takbrakett må bestilles som tilbehør
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


