Unilamp - HiBeam 30000lm DALI 120° LYS HIBAY 200W 3/4/5000K - 3366042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 200 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 30000...30000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HiBeam
EAN/GTIN
7072125128122
Elnummer
3366042
Leverandørens varenummer
3366042
Typebeskrivelse
3366042
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
200 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
30000...30000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...5000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
4160...4160 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming programmerbar:
Ja
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Reflektorfarge:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
200...200 W
Armatureffektivitet:
150...150 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Høyde/dybde:
162 mm
Ytre diameter:
400 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
8
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
13
Med den banebrytende flerleds-i-ett-linsedesignen, gir den nye armaturen HiBeam en høy effektivitet, 1:1 erstatning av opptil 600W HID-lamper, samtidig som blendingstallet kan reduseres til UGR<19. For ulike bruksområder har vi utstyrt HiBeam med trinnvis justering av fargetemperatur på 3000, 4000 eller 5000K, justeringen er plassert med en bryter plassert under et tett lokk på armaturens overside. HiBeam er testet og sertifisert som ballsikker. Som standard leveres armaturen med DALI-2, som kan håndtere både 16Bit og 24Bit kommandoer. Lang levetid, høy effektivitet, Rohs-sertifisert, og med mange muligheter for effektstyring, er dette en armatur for bærekraftige installasjoner i produksjon, lager, kjøpesenter, treningssentre og haller. Vi lagerfører armaturen med 120 graders spredning, med DALI-2. Til prosjekter kan denne leveres med 60° og 90° optikk. Med det integrerte ZHAGA grensesnitte tstøtter HiBeam også intelligente kontroller som 0-10V, ZigBee, dagslyssensor, mikrobølge-bevegelsessensor og PIR-sensor fra alle ZHAGA -sertifiserte leverandører (ZHAGA Book 18 kompatibel). Klasse 1, IP65
Lumen ut:
30000lm @4000K.
26000lm @3000 og 5000K
Leveres med 1,5m kabel. Kjettingoppheng eller takbrakett må bestilles som tilbehør


