Unilamp - HiBeam Takbrakett - 3366045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 328 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130491
Elnummer
3366045
Leverandørens varenummer
3366045
Typebeskrivelse
3366045
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
328 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
150 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


