Utgått

Unilamp - Hilite Alu reflektor 90 grader - 3366095

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Hilite Alu reflektor 90 grader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Aluminium

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 390 mm

  • Bredde - 390 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Hilite

EAN/GTIN

7072125118529

Elnummer

3366095

Leverandørens varenummer

3366095

Typebeskrivelse

3366095

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Aluminium

Materiale:

Aluminium

Lengde:

390 mm

Bredde:

390 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

81 mm

Diameter:

390 mm

Aluminiumsreflektor med 90° spredning for Hilite