Unilamp - Hilite Beskyttelsesgitter - 3366098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Sølv
Materiale - Aluminium
Lengde - 260 mm
Bredde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Hilite
EAN/GTIN
7072125118543
Elnummer
3366098
Leverandørens varenummer
3366098
Typebeskrivelse
3366098
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Sølv
Materiale:
Aluminium
Lengde:
260 mm
Bredde:
260 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2 mm
Diameter:
260 mm
Sort beskyttelsesgitter for Hilite


