Unilamp - Hilite Dobbel takbrakett 196W - 3366094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 450 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125118857
Elnummer
3366094
Leverandørens varenummer
3366094
Typebeskrivelse
3366094
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
450 mm
Bredde:
100 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
100 mm
HiLite Dobbel Takbrakett 196W


