Unilamp - Hilite PC reflektor - 3366096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Andre
Materiale - Plast
Lengde - 420 mm
Bredde - 420 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125118536
Elnummer
3366096
Leverandørens varenummer
3366096
Typebeskrivelse
3366096
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Lengde:
420 mm
Bredde:
420 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
170 mm
Diameter:
420 mm
Polykarbonat skjerm for Hilite


