Unilamp - HiStrip 230V 12W/m 2700K Ra90 IP65 Rull 10 meter - 3241936

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 12 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1020 lm

  • Lampespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125124322

Elnummer

3241936

Leverandørens varenummer

3241936

Typebeskrivelse

3241936

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

12 W

Lysstyrke pr. meter:

1020 lm

Lampespenning:

220...240 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,7 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,63 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

120 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

15 mm

Høyde/dybde:

6 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

10 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne passer utmerket utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt.

HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.

8W pr meter: maksimal lengde 70m.
12W pr meter: maksimal lengde 50m.