Unilamp - HiStrip MINI 5W/M 2700K 50 MTR IP65 230V DIMBAR (Pris pr mtr - 3206851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 5 W
Lysstyrke pr. meter - 450 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132181
Elnummer
3206851
Leverandørens varenummer
3206851
Typebeskrivelse
3206851
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
5 W
Lysstyrke pr. meter:
450 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Lysutbytte:
90 lm/W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
250 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
5 mm
Total lengde:
50 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Benytt dimmer:
1405909/59 UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol


