Unilamp - HiStrip MINI 5W/M 3000K 50 MTR IP65 230V DIMBAR (Pris pr mtr - 3206853

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - HiStrip MINI 5W/M 3000K 50 MTR IP65 230V DIMBAR (Pris pr mtr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 5 W

  • Lysstyrke pr. meter - 475 lm

  • Lampespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132211

Elnummer

3206853

Leverandørens varenummer

3206853

Typebeskrivelse

3206853

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

5 W

Lysstyrke pr. meter:

475 lm

Lampespenning:

220...240 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Lysutbytte:

95 lm/W

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

120 °

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

250 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

5 mm

Total lengde:

50 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Histrip Mini er en robust, dimbar LED-strip som kobles direkte til 230V – helt uten behov for ekstern driver. Dette gjør installasjonen enkel og fleksibel. Den leveres i 50 meters ruller i både 2700K og 3000K, og kan forlenges opptil 70 meter noe som gjør at du enkelt kan få et komplett lysbilde uten avbrudd. HiStrip Mini er svært godt egnet til både små og store prosjekter.

Perfekt til belysning av fasader, gjerder, trapper eller andre kreative løsninger – her er det kun fantasien som setter grenser.

Nøkkelfunksjoner:
Direkte tilkobling til 230V – ingen driver nødvendig
Dimbar med standard dimmere (anbefalt dimmer: 1405909/59 UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol)
Leveres med 3M tape for enkel montering
Kort kuttlengde på kun 5 cm for presis tilpasning
Effekt: 5 W / 475 lm pr. meter


Tilbehør:
Tilkoblingskabel (med eller uten plugg), skjøt, hjørne, kabelskjøt, endestykke, monteringsklips og 2 m montasjeprofil. Alle koblinger er verktøyløse og silikon for tetting medfølger.

Monteringsanbefalinger:
Installeres på rent, tørt underlag
Sørg for korrekt IP-tetting av alle koblinger for å opprettholde driftssikkerhet.