Unilamp - HiStrip MINI MONTASJEPROFIL 2 METER TRANSPARENT - 3206867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Fargeløs
Materiale - Plast
Lengde - 2000 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132297
Elnummer
3206867
Leverandørens varenummer
3206867
Typebeskrivelse
3206867
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Fargeløs
Materiale:
Plast
Lengde:
2000 mm
Bredde:
15 mm
Tilbehør:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
8 mm
Montasjeprofil til Histrip Mini. Festes enkelt med skruer i forsenkning. Transparent plast. 2 meter.
ProduktbladPDF


