Unilamp - Juno Cob+ LED 10W IP44 Børstet Stål. Inkl. driver. - 3225307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Edelstål
Merkespenning - 230...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125104966
Elnummer
3225307
Leverandørens varenummer
3225307
Typebeskrivelse
3225307
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Edelstål
Merkespenning:
230...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Maks systemeffekt:
11,2 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
230...230 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Egnet for lampeeffekt:
10...10 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Høyde/dybde:
47 mm
Ytre diameter:
95 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Lavtbyggende innfelt LED downlight. 10W Cree COB LED. Meget god fargegjengivelse, Ra95. Lysstyrke: 650lumen. Fargetemperatur: Varm hvit. 2700K. Strålevinkel: 40°. Downlighten er dimmbar og kan dimmes ned helt, flimmerfritt, med en rekke ulike dimmerkombinasjoner. Anbefalt dimmer er UniDim universaldimmere fra Unilamp.
Juno Cob+ leveres ferdig sammensatt/sammenkoblet med 230mA konstantstrøm driver. Hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling i LED driver og snapkobling mellom armatur og driver. COB (chip on board /Cree multichip) teknikk kombinert med PrismaCob reflektor gir et realistisk halogenlignende lys og høy ytelse. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lave downlightskasser. Ytre diameter Ø95mm, hullmål Ø82-84mm, høyde 51mm fra underkant himling.


