Unilamp - Kjettingoppheng i par til Raft armaturer. Ballsikker. - 3337979
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 2000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125123837
Elnummer
3337979
Leverandørens varenummer
3337979
Typebeskrivelse
3337979
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
2000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Ballsikkert kjettingoppheng til Raft armaturer. Leveres i par.


