Unilamp - L-stykke høyre for MIR LED list. L-stykket har lys og gir en fin overgang. - 3306765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125103310
Elnummer
3306765
Leverandørens varenummer
3306765
Typebeskrivelse
3306765
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
120 °
Farge:
Sølv
Tilbehør:
Ja
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
33 mm