Unilamp - Lakkert wirefeste for Raft armaturer. - 3337969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Grå
Materiale - Aluminium
Lengde - 45 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Raft
EAN/GTIN
7072125123820
Elnummer
3337969
Leverandørens varenummer
3337969
Typebeskrivelse
3337969
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Lengde:
45 mm
Bredde:
45 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
95 mm
Festebrakett for langsgående wire for Raft. Kraftig konstruksjon. Kommer i samme farge som armaturen.


