Unilamp - LED PANEL 60/60 40W/830 UGR19 INKL. DRIVER LEDN./PLUGG - 3305857

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - LED PANEL 60/60 40W/830 UGR19 INKL. DRIVER LEDN./PLUGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rør, komplett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 40 W

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Panel

EAN/GTIN

7072125113111

Elnummer

3305857

Leverandørens varenummer

3305857

Typebeskrivelse

3305857

Modell / utførelse:

Rør, komplett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

40 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Form:

Rektangulær

Med punktavgang:

nei

Med strømskinne:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Veggmontering:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Nominell strøm:

1100...1100 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for nødlys:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3800...3800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Lengde:

595 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

LED panel 595x595x10mm komplett med flimmerfri LED driver. 3000K, 3600 lumen, 40W. UGR<19. Infellt montasje. Utenpåliggende eller nedhengt montasje med tilleggsutstyr. Opal avskjerming, meget jevn lysfordeling. Matt hvit aluminiumsramme. Ra>80. LED driver er påmontert 2 meter edning med plugg (euro).