Utgått

Unilamp - LED Panel 600/600 47W 4K DALI - 3306416

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - LED Panel 600/600 47W 4K DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rør, komplett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for lampeeffekt - 47...47 W

  • Maks systemeffekt - 47 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Panel

EAN/GTIN

7072125114590

Elnummer

3306416

Leverandørens varenummer

3306416

Typebeskrivelse

3306416

Modell / utførelse:

Rør, komplett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for lampeeffekt:

47...47 W

Maks systemeffekt:

47 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Form:

Rektangulær

Med punktavgang:

nei

Med strømskinne:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Veggmontering:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Nominell strøm:

1100...1100 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for nødlys:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Lengde:

595 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LED panel 595x595x10mm komplett med flimmerfri DALI LED driver (dimbar). 4000K, 4800 lumen, 47W. Infellt montasje. Utenpåliggende eller nedhengt montasje med tilleggsutstyr. Microprismatisk avskjerming (UGR<19), meget jevn lysfordeling. Matt hvit aluminiumsramme. Ra>80. LED driver er påmontert 2 meter ledning med plugg (eurostikk)