Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - Lotus A475 Asy 4800lm 4K Sort Parkarmatur - 3109728

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 40...40 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125122717

Elnummer

3109728

Leverandørens varenummer

3109728

Typebeskrivelse

3109728

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

Lysutbytte:

120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,93 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,87 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,8 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4800...4800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,88

Bredde:

475 mm

Høyde/dybde:

410 mm

Lengde:

475 mm

Diameter:

476 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lotus er en serie for belysning av parker, gangveier, parkeringsarealer etc. Lotus A475 er asymmetrisk og direktestrålende mastearmatur med linse-optikk. Effektiviteten og lysdistribusjonen gjør den ideell også til bruk for Breeam-sertifiserte prosjekter. Leveres for Ø60mm mastetopp og med 5m påmontert kabel. Stamme i sort pulverlakkert støpt aluminium. IK08, Klasse 1, IP66.