Utgått

Unilamp - Lotus B500 1100lm 3000K Sort Pullert 14W - 3105840

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 124000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Lotus

EAN/GTIN

7072125126098

Elnummer

3105840

Leverandørens varenummer

3105840

Typebeskrivelse

3105840

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

124000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

500 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Fokuslinse

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,76 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,72 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1100...1100 lm

Lysutbytte:

79 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

165 mm

Lengde:

165 mm

Diameter:

165 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

79

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

132

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer Lotus pullert kravene til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900mm, med forskjellige lumenpakker. Lotus Pullert kan benyttes i Breeam-prosjekter. Armaturen er vandalsikker IK10. Kan leveres med DALI.
Klasse I, IP66.