Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - LUXFLEX ECO 5 MTR 4000K MED LEDNING OG PLUGG ARBEIDSLYS - 3241955

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - LUXFLEX ECO 5 MTR 4000K MED LEDNING OG PLUGG ARBEIDSLYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125132143

Elnummer

3241955

Leverandørens varenummer

3241955

Typebeskrivelse

3241955

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Andre

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med stativ:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

Ja

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK10

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

45000...45000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

3 m

Bredde:

15 mm

Høyde:

8 mm

LuxFlex Eco er en meget solid og lyssterk 5m LED stripe. Den kan brukes til arbeidslys på byggeplasser eller der man behøver en enkel provisorisk belysning som f.eks i salgsboder, utearrangementer etc. LuxFlex Eco kan festes med buntebånd etc. 900 lumen/meter, 8W/meter, 4000K, IP65. 5 meter bunt med 3 meter kabel. Klasse II.