Unilamp - MeLite 120D optikk utskiftbar - 3336689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Materiale - Komposittmateriale
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125121208
Elnummer
3336689
Leverandørens varenummer
3336689
Typebeskrivelse
3336689
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Materiale:
Komposittmateriale
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
15 mm
Diameter:
284 mm
MeLite 120° Optikk utskiftbar


