Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - MeLite 31000lm 90D 4000K Ra80 Høylagerarmatur IP66 - 3336688

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 176000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 200 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 33000...33000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125120782

Elnummer

3336688

Leverandørens varenummer

3336688

Typebeskrivelse

3336688

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

176000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

200 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

33000...33000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

500...830 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,83 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,86 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,78 %

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

120...200 W

Armatureffektivitet:

165...165 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

15 %

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Høyde/dybde:

171 mm

Ytre diameter:

340 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

9

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

11

MeLite er en serie svært effektive og kostnadseffektive armaturer for bruk ved 5-10m takhøyder i lager, produksjon, kjøpesenter etc. Varianter finnes med lumenpakker fra 17500-33000 lm. Med meget effektiv LED teknikk kan Melite gi store besparelser på strømregning og service. Store kjøleribber rundt hele armaturhuset gir enda bedremuligheter for å bli kvitt varmeutslippet, noe som igjen fører til enda lengre levetid. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med. Tåler arbeidsforhold fra -30° til 50°. Leveres med kabel på 1,5 meter. Klasse I, IP65.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien