Unilamp - MELITE MULITILITE MB SENSOR - 3336697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125131221
Elnummer
3336697
Leverandørens varenummer
3336697
Typebeskrivelse
3336697
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Høyde:
10 mm
Diameter:
70 mm
Melite Multilite Mikrobølgesensor.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


