Unilamp - MELITE MULTILITE PIR SENSOR - 3336698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Høyde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125131504
Elnummer
3336698
Leverandørens varenummer
3336698
Typebeskrivelse
3336698
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Høyde:
28 mm
Diameter:
60 mm
Med Melite Multilite PIR-sensoren kan du enkelt styre belysningen basert på bevegelse. Sensoren gjenkjenner bevegelser i rommet og aktiverer automatisk belysningen, noe som gjør det både praktisk og energieffektivt.


