Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - Mini Flat DRIFT LED 12W Sølv - 3109440

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Mini Flat DRIFT LED 12W  Sølv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Sølv

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125104072

Elnummer

3109440

Leverandørens varenummer

3109440

Typebeskrivelse

3109440

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,9 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,77 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,8 %

Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,72 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

60

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

102

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysutbytte:

53 lm/W

Effektiv lysstrøm:

750 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

270 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

270 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Vandalsikker tak- og veggarmatur i støpt aluminium med moderne design og flott finish. 16 trinns overflatebehandling for aggressive miljøer. Mini Flat Drift LED har utskiftbare lysplater som gir et jevnt lys. Mini Flat Drift er ikke dimbar.
Legg merke til versjonene med sensor som vil spare ytterligere energikostnader. 12W LED, totaleffekt 14W. Totaleffekt med sensor er 15W. Varianter med bevegelsessensor og skumringsrelé. Ved bruk av sensorvariant eller standardarmatur som slavearmatur kan grunnlys settes til 0, 25 eller 50% av max innstilt lys. Klasse II - IP65.