Unilamp - L-stykket venstre for MIR LED list. L-stykket har lys og gir en fin overgang.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Strålingsvinkel - 120 °
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103303
Elnummer
3306764
Leverandørens varenummer
3306764
Typebeskrivelse
3306764
Type tilbehør/reservedel
Andre
Lysstråling
Direkte
Utførels av raster / reflektor
Uten
Strålingsvinkel
120 °
Farge
Sølv
Tilbehør
Ja
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale
Aluminium
Type armaturdeksel/kopp
Opalfarget
Lengde
100 mm
Bredde
100 mm
Høyde/dybde
33 mm
MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integrerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.