Unilamp - T-stykke for MIR LED list. T-stykket har lys og gir en fin overgang. - 3306763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103297
Elnummer
3306763
Leverandørens varenummer
3306763
Typebeskrivelse
3306763
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Stål
Strålingsvinkel:
120 °
Farge:
Sølv
Tilbehør:
Ja
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
180 mm
Bredde:
90 mm
Høyde/dybde:
33 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


