Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - MultiLite 28lm 4K Stillbar effekt og strålevink - 3337996

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 130000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Maks systemeffekt - 200 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 30000...30000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125122731

Elnummer

3337996

Leverandørens varenummer

3337996

Typebeskrivelse

3337996

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

130000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Maks systemeffekt:

200 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

30000...30000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

820...820 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

Ja

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Plast

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,77 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,8 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,72 %

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

120...200 W

Armatureffektivitet:

150...150 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Høyde/dybde:

167 mm

Ytre diameter:

320 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

9

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

11

MultiLite er universelle og effektive armaturer for bruk ved 5-10 m takhøyder i lager, produksjon, kjøpesenter, sportshall med mer. Med justerbare lumenpakker(reguleres i 4 trinn), og justerbar strålevinkel i 3 trinn ved å vri linseoptikken. Velgmellom Wide (W) 100°, Medium (M) 85° og Narrow (N) 65°.

For enkel styring av armaturen finnes "plug-in" programmerbare sensorer HF/mikrobølge eller PIR, samt en programmeringsenhet til disse. For smartstyring er det tilgjengelig en HF/mikrobølgesensor med Bluetooth 5.0 Mesh for integrert eller systemstyring. Denne er også Tuya-kompatibel for appstyring/programmering. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med. Tåler arbeidsforhold fra -30°til 50°. Klasse I, IP65

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien