Unilamp - MultiLite PIR sensor Programmerbar plugin sensor - 3337998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 70 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125122755
Elnummer
3337998
Leverandørens varenummer
3337998
Typebeskrivelse
3337998
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
70 mm
Diameter:
70 mm
MultiLite Plugg inn PIR sensor. Enkel tilkobling.


