Unilamp - MultiLite Sensor program.enhet - 3337999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 130 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125122762
Elnummer
3337999
Leverandørens varenummer
3337999
Typebeskrivelse
3337999
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
130 mm
Bredde:
75 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
32 mm
Programmeringsenhet for MultiLite som lar deg sette lysstyrke, følsomhet, standby og mye mer ved bruk av Plug-in HF sensor eller Plug-in PIR sensor.
ProduktbladPDF


