Unilamp - Multistrip tilbehør: 3 meter tilkoblingskabel med loddefri hurtigkobling til strip. IP20. - 3204114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiStrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125125916
Elnummer
3204114
Leverandørens varenummer
3204114
Typebeskrivelse
3204114
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingssett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sett farge på tilværelsen med MultiStrip RGBW! MultiStrip har en trefarget LED(RGB) og hvit (3000K) som gir deg nesten ubegrensede fargevalg. Bruk MultiStrip som dekorative elementer ute eller inne. Få klare, rene farger eller legg fargetoner i hvitt lys. MultiStrip leveres i 5m ruller med 3m tilkoblingskabel i begge ender. Den kan kuttes til ønsket lengde hver 5.cm. Ekstra tilbehør som skjøter, kabel skjøter, tilkoblingssett og vinkler er tilgjengelige. For drift av produktet leveres 24V DALI DT8-LED drivere (komplette enheter) eller ZigBee 3.0 (komplette enheter). Zigbee variantene kan enkelt kobles til og tilpasses styringssystemer. IP20 eller IP65. 24V DC.


