Unilamp - Multistrip tilbehør: L-skjøt / hjørne med loddefrie hurtigkoblinger til strip. IP20. - 3204118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125125954
Elnummer
3204118
Leverandørens varenummer
3204118
Typebeskrivelse
3204118
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingssett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sett farge på tilværelsen med MultiStrip RGBW! MultiStrip har en trefarget LED(RGB) og hvit (3000K) som gir deg nesten ubegrensede fargevalg. Bruk MultiStrip som dekorative elementer ute eller inne. Få klare, rene farger eller legg fargetoner i hvitt lys. MultiStrip leveres i 5m ruller med 3m tilkoblingskabel i begge ender. Den kan kuttes til ønsket lengde hver 5.cm. Ekstra tilbehør som skjøter, kabel skjøter, tilkoblingssett og vinkler er tilgjengelige. For drift av produktet leveres 24V DALI DT8-LED drivere (komplette enheter) eller ZigBee 3.0 (komplette enheter). IP20 eller IP65. 24V DC.


