Utgått

Unilamp - Multistrip tilbehør: rett skjøt med loddefri hurtigkobling til strip. IP20. - 3204115

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125125923

Elnummer

3204115

Leverandørens varenummer

3204115

Typebeskrivelse

3204115

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Sett farge på tilværelsen med MultiStrip RGBW! MultiStrip har en trefarget LED(RGB) og hvit (3000K) som gir deg nesten ubegrensede fargevalg. Bruk MultiStrip som dekorative elementer ute eller inne. Få klare, rene farger eller legg fargetoner i hvitt lys. MultiStrip leveres i 5m ruller med 3m tilkoblingskabel i begge ender. Den kan kuttes til ønsket lengde hver 5.cm. Ekstra tilbehør som skjøter, kabel skjøter, tilkoblingssett og vinkler er tilgjengelige. For drift av produktet leveres 24V DALI DT8-LED drivere (komplette enheter) eller ZigBee 3.0 (komplette enheter). IP20 eller IP65. 24V DC.