Unilamp - Newton2 Firkantet Pullert Led 13W 3K Grafitt - 3105838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 397 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103693
Elnummer
3105838
Leverandørens varenummer
3105838
Typebeskrivelse
3105838
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
397 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
13 W
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysutbytte:
30 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
800 mm
Diameter:
100 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


