Utgått

Unilamp - Newton2 Rund Pullert Led 13W 3K Grafitt - 3105836

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Newton2 Rund Pullert Led 13W 3K Grafitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 397 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Newton

EAN/GTIN

7072125103679

Elnummer

3105836

Leverandørens varenummer

3105836

Typebeskrivelse

3105836

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

397 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

13 W

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lysutbytte:

30 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

145 mm

Høyde/dybde:

800 mm

Diameter:

105 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Stolpelykt/pullert i støpt aluminium, spesialbehandlet for utendørsbruk. Klar slagfast polykarbonat avskjerming. Integrert LED 13W /350mA/1010 lumen. Fargetemperatur 3000K varm hvit. Klasse ll - IP65. For bakkemontering. Leveres med nedstøpningsfeste.