Unilamp - NOVODISC G2 M WL SENSOR HVIT PLAFOND IP44 IK10 100.000 T - 3306355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125134222
Elnummer
3306355
Leverandørens varenummer
3306355
Typebeskrivelse
3306355
NovoDisc G2 M 1100lm 3000/4000K WL Sensor er en familie elegante og klassiske lavenergi LED armaturer for tak eller veggmontering. Armaturhus og skjerm i slitesterk og solid polykarbonat. Innebygget switch for endring av fargetemperatur (3000K og 4000K). Innebygd sensor for trådløs kommunikasjon med andre NovoDisc G2 varianter. Innstillinger gjøres enkelt på sender og mottaker.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF